Grzechotka przełączalna drobnozębna, 3/8 cala 3/8

Nr art.: 635176 3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    długość całkowita 200 mm
    liczba zębów 90
    kąt roboczy 4 stopni
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    Rodzaj produktu Zapadka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 635176 3/8
    EAN / GTIN 4000896235063
    Numer producenta 8816HP

    Opis

    Wykonanie:

    Z dźwignią przełączającą lewo- i prawoskrętną, kąt roboczy 4°.

    Norma:

    Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym, do gniazd 4-kątnych wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

    Pasuje do:

    nasadki do narzędzi ręcznych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka