Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala 16 mm

Nr art.: 637340 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 16 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    ⌀ po stronie napędu 21,7 mm
    długość 60 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
    przytrzymywacz do świec zapłonowych sprężyna koronowa
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 637340 16
    EAN / GTIN 4000896040131
    Numer producenta 880AKF

    Opis

    Wykonanie:

    Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
    Nasadki kluczy nasadowych 6-kątne.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.