{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-10 mm | |
Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS | |
długość | 357 mm | |
szerokość | 176 mm | |
wysokość | 45 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny; do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Stopień wypełnienia szuflady w G | 6×14 | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 634312 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060763 | |
Numer producenta | 634312 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 25-częściowy, Typ: 6
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 460,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
740,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny; do kluczy nasadowych 6-kątnych | Do kluczy nasadowych 6-kątnych; wkrętak 6-kątny |
szerokość | 176 mm | 174 mm |
wysokość | 45 mm | 47 mm |
długość | 357 mm | 357 mm |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 3-10 mm | 3-10 mm |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 8-19 mm | 8-19 mm |
Opakowanie | kasecie z tworzywa ABS | kasecie z tworzywa ABS |