Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 25-częściowy, Typ: 12

Nr art.: 634312 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-10
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×14

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 8-19 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-10 mm
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 357 mm
szerokość 176 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 12-kątny; wkrętak 6-kątny
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×14
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 634312 12
EAN / GTIN 4062406060770
Numer producenta 634312 12

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.
Z 12-kątnymi nasadkami kluczy nasadowych nr 637029.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, świec zapłonowych oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M12.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 12-kątne lub 6-kątne: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 637329, rozm. 16; 20,8
nasadki 6-kątne,: 7 szt. nr 637629 rozm. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729
przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636229
grzechotka: 1 szt. nr 635025
przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS