Grzechotka przełączalna, 1/4 cala, Typ: 1/4

Nr art.: 632000 1/4
Rabat
298,89 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
norma DIN 3122; DIN 3120
długość całkowita 117 mm
liczba zębów 22
kąt roboczy 16,4 stopni
materiał chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Zapadka
USP1 przełączalna
USP2 kąt roboczy 16,4°, długość 117 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Numer producenta 11111010

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Solidna grzechotka z pełnej stali o krótkim, smukłym kształcie. Wyjątkowo nadaje się do stosowania o niewielkiej ilości miejsca. Z ergonomicznym oparciem palców na końcu chwytu. Wygięcie 15°.
DIN 3122-D 6,3

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Grzechotka przełączalna, 1/4 cala, Typ: 1/4

Grzechotka przełączalna, 1/4 cala, Typ: 1/4

na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
298,89 PLN
194,24  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
190 sztuk w magazynie
138,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie
223,94 PLN
143,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
247,26  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal
kąt roboczy 16,4 stopni 10 stopni 10 stopni 5 stopni
długość całkowita 117 mm 125 mm 115 mm 116 mm
liczba zębów 22 36 36 72
Rodzaj produktu Zapadka Zapadka Zapadka Zapadka

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka