{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX40 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 6,6 mm | |
⌀ po stronie napędu | 11,6 mm | |
długość | 28 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631801 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754001200 | |
Numer producenta | 01350040 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie TX40
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
52,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
40,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 11,6 | 12,5 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 |
długość | 28 | 36 |
profil Torx® | TX40 | TX40 |
Wymiary profilu A | 6,6 | 6,6 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |