{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX15 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 3,3 mm | |
⌀ po stronie napędu | 11,6 mm | |
długość | 28 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631801 TX15 | |
EAN / GTIN | 4018754001156 | |
Numer producenta | 01350015 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie TX15
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
46,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
39,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
33,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 11,6 | 12,5 | 12 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
długość | 28 | 36 | 25 |
profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Wymiary profilu A | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |