Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E6

Nr art.: 631500 E6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® E6
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Wymiary profilu A 5,7 mm
⌀ po stronie napędu 8 mm
długość 23 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®
materiał Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631500 E6
EAN / GTIN 4018754000951
Numer producenta 01270006

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.