{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | E4 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
Wymiary profilu A | 3,8 mm | |
⌀ po stronie napędu | 5,6 mm | |
długość | 23 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy do śrub TORX® | |
materiał | Stal wysokowydajna HPQ® | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631500 E4 | |
EAN / GTIN | 4018754000937 | |
Numer producenta | 01270004 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz nasadowy, 1/4 cala do śrub Torx® E4
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
37,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
18,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 5,6 | 5,4 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy do śrub TORX® | Klucz nasadowy do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 | 1/4 |
długość | 23 | 25 |
profil Torx® | E4 | E4 |
Wymiary profilu A | 3,8 | 3,8 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |