{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 6 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 9,3 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631439 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264345 | |
Numer producenta | 631439 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala długie, rozwartość klucza: 6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
55,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
11,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
16,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
42,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
18,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
12,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 9,3 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | nasadki 6-kątne Surfacedrive | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
rozwartość klucza | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |