{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 9 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 13,4 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowany | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631439 9 | |
EAN / GTIN | 4062406264376 | |
Numer producenta | 631439 9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 1/4 cala długie, rozwartość klucza: 9mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
62,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
13,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 13,4 mm | 13,4 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 50 mm | 25 mm |
powierzchnia | chromowany | chromowany |
rozwartość klucza | 9 mm | 9 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |