Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych do śrub Torx®, 1/4 cala 21-elem.

Nr art.: 630761

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 21
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
długość 227 mm
szerokość 131 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®; Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630761
Numer producenta 96013701

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 − M8. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M20.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

W dostawie:

Nasadki do śrub Torx®: 6 szt. nr 631500 rozm. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 9 szt. nr 631801 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000
Przetyczka: 1 szt. nr 632800
Przedłużki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150
Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500
Grzechotka: 1 szt. nr 632000
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka