Pudełka systemowe 3

Nr art.: 630315 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 226 mm
szerokość zewnętrzna 167 mm
wysokość zewnętrzna 45 mm
długość wewnętrzna 220 mm
szerokość wewnętrzna 159 mm
wysokość wewnętrzna 36 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630315 3
EAN / GTIN 4045197610874
Numer producenta 630315 3

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pudełka systemowe  3

Pudełka systemowe 3

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
46,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
43,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość zewnętrzna 167 mm 174 mm
wysokość zewnętrzna 45 mm 47 mm
długość zewnętrzna 226 mm 357 mm
szerokość wewnętrzna 159 mm 150 mm
wysokość wewnętrzna 36 mm 37 mm
długość wewnętrzna 220 mm 350 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe Pudełka systemowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka