{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 173 mm | |
szerokość zewnętrzna | 102 mm | |
wysokość zewnętrzna | 36 mm | |
długość wewnętrzna | 167 mm | |
szerokość wewnętrzna | 94 mm | |
wysokość wewnętrzna | 26 mm | |
Rodzaj produktu | Pudełka systemowe |
Numer artykułu | 630315 1 | |
EAN / GTIN | 4045197610850 | |
Numer producenta | 630315 1 |