Pudełka systemowe 3-3

Nr art.: 630313 3-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 425 mm
szerokość zewnętrzna 175 mm
wysokość zewnętrzna 36 mm
długość wewnętrzna 417 mm
szerokość wewnętrzna 152 mm
wysokość wewnętrzna 27 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630313 3-3
EAN / GTIN 4062406780418
Numer producenta 630313 3-3

Opis

Wykonanie:

Pusty pojemnik do nr 412472.