{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 425 mm | |
szerokość zewnętrzna | 175 mm | |
wysokość zewnętrzna | 36 mm | |
długość G | 17 | |
szerokość w G | 7 | |
długość wewnętrzna | 417 mm | |
szerokość wewnętrzna | 152 mm | |
wysokość wewnętrzna | 27 mm | |
Rodzaj produktu | Pojemnik |
Numer artykułu | 412472 MS300 | |
EAN / GTIN | 4062406698027 | |
Numer producenta | 412472 MS300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pojemniki z tworzywa sztucznego MS300
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
150,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
145,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
59,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
74,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysokość zewnętrzna | 36 mm | 40 mm | 43 mm | 36 mm |
długość zewnętrzna | 425 mm | 475 mm | 275 mm | 275 mm |
szerokość wewnętrzna | 152 mm | 176 mm | 103 mm | 102 mm |
długość wewnętrzna | 417 mm | 466 mm | 266 mm | 267 mm |
szerokość w G | 7 | 8 | 5 | 5 |
Rodzaj produktu | Pojemnik | Pojemnik | Pojemnik | Pojemnik |
długość G | 17 | 19 | 11 | 11 |