• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 28-elem. S

Nr art.: 630295 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 5-13
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 8100 SA 8
liczba części 28
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 5-13 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-6 mm
Opakowanie Pokrowiec tekstylny z zapięciem na rzepy
długość 204 mm
szerokość 91 mm
wysokość 51 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętak trzpieniowy, 6-kątne; Wkrętak do wkrętów Phillips; wkrętak Pozidriv; Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630295 S
EAN / GTIN 4013288173836
Numer producenta 05004018001

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 − M6 oraz śrub z gniazdem Torx® z gwintem M3 − M6.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

Zawartość:

Wielk. S - z grzechotką przełączaną nr 632295.
Wielk. P - z grzechotką przetykową nr 632290.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 9 szt., wielk. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 4 szt. nr 675240 rozm. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. nr 675310 rozm. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 2 szt. nr 675320 rozm. 1/25; 2/25
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 6 szt. nr 675340 rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Przedłużka z tuleją szybkoobrotową: 1 szt. 150 mm
przedłużka Wobbel: 1 szt. 56 mm
Adapter z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. nasadka 4-kątna 1/4 cala – uchwyt bitów 1/4 cala
Grzechotka przełączana (wielk. S): 1 szt. nr 632295
Grzechotka przetykowa (wielk. P): 1 szt. nr 632290
Przechowywanie w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka