Klucze do nakrętek z otworami z przegubem odsadzone, ⌀ maks. / ⌀ nominalna czopu: 40/3mm

Nr art.: 628810 40/3
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ maks. / ⌀ nominalna czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 764C
oznaczenie producenta 764CC
największa ⌀ 40 mm
⌀ nominalna czopu 3 mm
długość całkowita 158 mm
regulowany rozstaw czopów a 18 mm - 40 mm
Gwint czopu M4
Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628810 40/3
EAN / GTIN 4020772051051
Numer producenta 51052
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Osadzony, z wymiennymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm; pole tolerancji h12.