Klucze do nakrętek z otworami z przegubem odsadzone 125/6 mm

Nr art.: 628810 125/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ maks. / ⌀ nominalna czopu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 764C
oznaczenie producenta 764CC
największa ⌀ 125 mm
⌀ nominalna czopu 6 mm
długość całkowita 290 mm
regulowany rozstaw czopów a 80 mm - 125 mm
Gwint czopu M6
Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628810 125/6
EAN / GTIN 4020772051105
Numer producenta 51102

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Osadzony, z wymiennymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm; pole tolerancji h12.