Skrzynka sortownicza z luźnymi czopami i nakrętkami, 20 elem.

Nr art.: 628850
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 764ZB
oznaczenie producenta 764ZB-M6
⌀ nominalna czopu 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
liczba części 10 czopów
z nakrętką mocującą 10 × M6
długość 90 mm
szerokość 65 mm
wysokość 20 mm
masa 95 g
Rodzaj produktu Czopy kluczy do nakrętek z otworami czołowymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628850
EAN / GTIN 4020772050665
Numer producenta 50666
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Po 2 czopy o ⌀ 4; 5; 6; 7 i 8 mm. Z 10 nakrętkami M6 w przejrzystej skrzynce sortowniczej z tworzywa sztucznego.

Materiał:

Stal specjalna hartowana, odpuszczana przy oksydowaniu.

Pasuje do:

Klucze do nakrętek z otworami czołowymi, z przegubem nr 628810 od rozm. 80/4 do 125/8 i nr 628820 od rozm. 80/5 do 125/8.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm; pole tolerancji h12.