{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 1810A | |
oznaczenie producenta | DIN 1810B | |
do nakrętek o ⌀ zewn. | 45 mm - 50 mm | |
długość całkowita | 206 mm | |
⌀ czopu | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Klucz hakowy |
Numer artykułu | 628500 45/50 | |
EAN / GTIN | 4020772054946 | |
Numer producenta | 54940 |