Klucz hakowy z czopem 34/36 mm

Nr art.: 628500 34/36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1810A
oznaczenie producenta DIN 1810B
do nakrętek o ⌀ zewn. 34 mm - 36 mm
długość całkowita 170 mm
⌀ czopu 4 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628500 34/36
EAN / GTIN 4020772054922
Numer producenta 54924

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna szlifowana hartowana i odpuszczana przy oksydowaniu.
klucz hakowy z czopem wg DIN 1810 B.

Zastosowanie:

do nakrętek krzyżowo-otworowych DIN 1816.