Klucz hakowy z noskiem 65/70 mm

Nr art.: 628400 65/70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1810A
oznaczenie producenta DIN 1810A
do nakrętek o ⌀ zewn. 65 mm - 70 mm
długość całkowita 240 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628400 65/70
EAN / GTIN 4020772054403
Numer producenta 54403

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna  szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.
klucz hakowy z noskiem wg DIN 1810 A.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.

Wskazówka:

wielk. 135/145 260/270, grubość odbiega od wymiarów wg DIN.
Rozmiar nieuwzględniony w DIN, wymiary podobne do DIN.