Klucz hakowy z noskiem 45/50 mm

Nr art.: 628400 45/50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1810A
oznaczenie producenta DIN 1810A
do nakrętek o ⌀ zewn. 45 mm - 50 mm
długość całkowita 206 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628400 45/50
EAN / GTIN 4020772054649
Numer producenta 54643

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna  szlifowane, hartowane i odpuszczane przy oksydowaniu.
klucz hakowy z noskiem wg DIN 1810 A.

Zastosowanie:

Do nakrętek rowkowych DIN 1804 i nakrętek rowkowych do łożysk tocznych DIN 981.

Wskazówka:

wielk. 135/145 260/270, grubość odbiega od wymiarów wg DIN.