Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne z końcówką sferyczną, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, 6-kątny: 4mm

Nr art.: 627742 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
285 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 4 mm
długość grotu 120 mm
długość całkowita 210 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627742 4
EAN / GTIN 4067263013372
Numer producenta 627742 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka