Wkrętaki 6-kątne, proste, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene 2 mm

Nr art.: 627722 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 2 mm
    długość grotu 80 mm
    długość całkowita 162 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    materiał uchwytu tworzywo sztuczne odporne na uderzenia
    powierzchnia chromowana
    obrotowa nasadka nie
    końcówka sferyczna nie
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627722 2
    EAN / GTIN 4067263013273
    Numer producenta 627722 2

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach.
    Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.