{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 2,5 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 187 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 627511 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951076 | |
Numer producenta | 627511 2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne, z uchwytem, 6 - kątne: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
16,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
12,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 187 mm | 162 mm |
długość grotu | 100 mm | 75 mm |
sześciokąt | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |