Wkrętaki 6-kątne, proste, z uchwytem 2,5 mm

Nr art.: 627500 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2,5 mm
długość grotu 75 mm
długość całkowita 162 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
materiał Stal chrom-wanad
materiał uchwytu tworzywo sztuczne o dużej udarności
powierzchnia chromowane
obrotowa nasadka nie
końcówka sferyczna nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627500 2,5
EAN / GTIN 4045197951144

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy. Rdzeń z odpornego na uderzenia tworzywa ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Przechodzący na wskroś grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany w całości (stal ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka