Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, sześciokątna: 2mm

Nr art.: 627490 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokątna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 173 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
obrotowa nasadka tak
końcówka sferyczna nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627490 2
EAN / GTIN 7610733268405
Numer producenta 8123.2-80

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo obracającą się główką (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana strefa szybkich obrotówdo szybkiego, efektywnego wkręcania i uchwyt do przenoszenia większych momentów obrotowych
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.