Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne 1,27 mm

Nr art.: 627490 1,27
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokątna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 1,27 mm
    długość grotu 50 mm
    długość całkowita 143 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
    obrotowa nasadka tak
    końcówka sferyczna nie
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627490 1,27
    EAN / GTIN 7610733268382
    Numer producenta 8123.1,27-50

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo obracającą się główką (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana strefa szybkich obrotówdo szybkiego, efektywnego wkręcania i uchwyt do przenoszenia większych momentów obrotowych
    Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia niklowana i chromowana.

    Zastosowanie:

    Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.