{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 2054 Micro | |
sześciokąt | 3 mm | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 157 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 627470 3 | |
EAN / GTIN | 4013288032133 | |
Numer producenta | 05118072001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, uchwyt Kraftform-Micro, sześciokąt: 3mm
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
18,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
12,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
15,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
długość całkowita | 157 mm | 162 mm | 122 mm |
obrotowa nasadka | nie | ||
długość grotu | 60 mm | 75 mm | 35 mm |
sześciokąt | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
materiał | Stal chrom-wanad | ||
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |