Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, uchwyt Kraftform-Micro 1,3 mm

Nr art.: 627470 1,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2054 Micro
sześciokąt 1,3 mm
długość grotu 40 mm
długość całkowita 137 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627470 1,3
EAN / GTIN 4013288032096
Numer producenta 05118064001

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy z łatwo obracającą się obrotową nasadką (do ustawiania palca wskazującego przy wykonywaniu precyzyjnych prac). Optymalnie uformowana strefa szybkiego wkręcania, zapewniająca szybką i wydajną pracę oraz strefa uchwytu do przenoszenia większych momentów obrotowych.
Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione. Profil Hex-Plus zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.