{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 3 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 145 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał uchwytu | elastomer | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 627447 3 | |
EAN / GTIN | 7610733287437 | |
Numer producenta | 1206.3-100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wkrętak 6-kątny, z uchwytem poprzecznym, 6-kątne: 3mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
34,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
28,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie
33,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
długość całkowita | 145 mm | 146 mm | 146 mm |
długość grotu | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
powierzchnia | chromowana | niklowany; chromowana | |
sześciokąt | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
materiał uchwytu | elastomer | Haptoprene | Haptoprene |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |