{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 10 mm | |
długość grotu | 200 mm | |
długość całkowita | 245 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
materiał uchwytu | elastomer | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 627447 10 | |
EAN / GTIN | 7610733256563 | |
Numer producenta | 1207.10-200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wkrętak 6-kątny, z uchwytem poprzecznym, 6-kątne: 10mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
123,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
43,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
50,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
48,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
długość całkowita | 245 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
długość grotu | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
powierzchnia | chromowana | |||
sześciokąt | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
materiał uchwytu | elastomer | |||
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki | Wkrętaki |