Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną chromowane 4 mm

Nr art.: 627370 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 4 mm
    materiał Stop specjalny PB Swiss Tools
    długość ramion 154×13 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
    powierzchnia chromowane na podłożu niklowym
    końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
    kąt 100 stopni tak
    ramię krótkie tak
    wersja długa tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627370 4
    EAN / GTIN 7610733219001
    Numer producenta 2212.L 4

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
    Powierzchnia niklowana i chromowana.

    Zastosowanie:

    Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.