Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną chromowane 1,5 mm

Nr art.: 627370 1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    sześciokąt 1,5 mm
    materiał Stop specjalny PB Swiss Tools
    długość ramion 82×6 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
    powierzchnia chromowane na podłożu niklowym
    końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
    kąt 100 stopni tak
    ramię krótkie tak
    wersja długa tak
    Rodzaj produktu Wkrętaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 627370 1,5
    EAN / GTIN 7610733218967
    Numer producenta 2212.L 1,5

    Opis

    Wykonanie:

    Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
    Powierzchnia niklowana i chromowana.

    Zastosowanie:

    Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.