Wkrętak do Torx® z funkcją przytrzymywania TX9

Nr art.: 625510 TX9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 367 TORX® HF
profil Torx® TX9
długość grotu 60 mm
długość całkowita 141 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
funkcja przytrzymywania tak
materiał grotu stal narzędziowa wysokiej jakości
obrotowa nasadka nie
końcówka sferyczna nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625510 TX9
EAN / GTIN 4013288106650
Numer producenta 05028049001

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi elementami. Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, ostrza niklowane chemicznie. Stożkowy profil Torx® HF niezawodnie przytrzymuje wszystkie wkręty Torx®.