{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 367 TORX® HF | |
profil Torx® | TX15 | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 178 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
funkcja przytrzymywania | tak | |
materiał grotu | stal narzędziowa wysokiej jakości | |
obrotowa nasadka | nie | |
końcówka sferyczna | nie | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625510 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288191380 | |
Numer producenta | 05028051001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętak do Torx® z funkcją przytrzymywania, profil Torx®: TX15
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
36,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie
24,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 178 mm | 187 mm |
długość grotu | 80 mm | 80 mm |
powierzchnia | chromowane | |
materiał grotu | stal narzędziowa wysokiej jakości | |
profil Torx® | TX15 | TX15 |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |