Wkrętaki do śrub Torx® TX8

Nr art.: 625400 TX8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multicraft
profil Torx® TX8
długość grotu 60 mm
długość całkowita 150 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu Stal specjalna PB Swiss Tools
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625400 TX8
EAN / GTIN 7610733087266
Numer producenta 6400.8-60

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” bardzo poręczny, nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX27 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka