Wkrętaki do śrub Torx® TX7

Nr art.: 625400 TX7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multicraft
profil Torx® TX7
długość grotu 50 mm
długość całkowita 110 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał grotu Stal specjalna PB Swiss Tools
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625400 TX7
EAN / GTIN 7610733064014
Numer producenta 6400.7-50

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” bardzo poręczny, nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX27 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętaki do śrub Torx®  TX7

Wkrętaki do śrub Torx® TX7

na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
30,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
20,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® Wkrętak do śrub TORX®
długość całkowita 110 147
długość grotu 50 60
powierzchnia chromowane
materiał grotu Stal specjalna PB Swiss Tools
profil Torx® TX7 TX7
Rodzaj produktu Wkrętaki Wkrętaki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka