Wielofunkcyjny klucz TwinKey®

Nr art.: 623550
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta TwinKey
    długość całkowita 95 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 4-kątny; Klucz nasadowy 3-kątny; Klucz dwupiórowy; Wkrętak 4-kątny; Półksiężyc; Klucz nasadowy 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski
    Rodzaj produktu Klucz do szaf rozdzielczych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 623550
    EAN / GTIN 4003773074670
    Numer producenta 00 11 01

    Opis

    Wykonanie:

    2 klucze krzyżowe z odlewu cynkowego, z dwustronną końcówką wkrętakową (Phillips i rowkową). Oba klucze sąpołączone magnesem, co pozwala na oszczędność miejsca. W stanie rozłączonym oba klucze i dwustronna końcówka wkrętakowa są połączone linką ze stali stopowej, zapobiegającą zgubieniu.

    Zastosowanie:

    Wielofunkcyjny klucz do zamków urządzeń technicznych w budynkach (instalacje grzewcze i sanitarne, klimatyzacyjne, wentylacyjne, elektrotechniczne), przyłączy gazowych i wodnych oraz armatury odcinającej.

    Pasuje do:

    czworokąty 5; 6−7; 8−9; 10−11 mm,
    trójkąty 7−8; 9−10; 11−12 mm,
    klucze dwubródkowe ⌀ 3−5 mm, półksiężycowe 6 mm,
    czworokąty stopniowane 6; 7; 8; 9 mm, nacięcia krzyżowe PH2,
    szczelina 1,0×7 mm.