Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 230 mm 8 mm

Nr art.: 622731 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
długość całkowita 262 mm
długość grotu 230 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 622731 8
EAN / GTIN 4045197950307
Numer producenta 622731 8

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.
odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

Wskazówka:

Wkrętaki nasadowe HOLEX z przetyczka, dostępne w naszym eShop również w wersjach calowych (nr 622732).