Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 230 mm, rozwartość klucza: 6mm

Nr art.: 622731 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 6 mm
długość całkowita 262 mm
długość grotu 230 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284
Numer producenta 622731 6

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Haptoprene i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.
odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

Wskazówka:

Wkrętaki nasadowe HOLEX z przetyczka, dostępne również w wersjach calowych (nr 622732).