{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 395 HO | |
rozwartość klucza | 5,5 mm | |
długość całkowita | 188 mm | |
długość grotu | 90 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622450 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288108302 | |
Numer producenta | 05029461001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zestaw wkrętaków nasadowych z grotem rurkowym i uchwytem Kraftform, rozwartość klucza: 5,5mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
53,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
125 sztuk w magazynie
34,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
44,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny | Wkrętak do śrub TORX® |
długość całkowita | 188 mm | 212 mm | 190 mm |
długość grotu | 90 mm | 125 mm | 90 mm |
rozwartość klucza | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |