Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 5mm

Nr art.: 622201 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 5 mm
norma DIN 3125
długość całkowita 212 mm
długość grotu 125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 622201 5
EAN / GTIN 4045197949844
Numer producenta 622201 5

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Norma:

wersja długa wg DIN 3125.

Wskazówka:

Wkrętaki nasadowe HOLEX dostępny również w wersjach calowych (nr 622202).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 5mm

Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 5mm

na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
34,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
81,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
35,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny Klucz nasadowy 6-kątny Klucz nasadowy 6-kątny
długość całkowita 212 mm 231 mm 152 mm
długość grotu 125 mm 150 mm 65 mm
rozwartość klucza 5 mm 5 mm 5 mm
Rodzaj produktu Klucze nasadowe Klucze nasadowe Klucze nasadowe