{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 4,5 mm | |
norma | DIN 3125 | |
długość całkowita | 212 mm | |
długość grotu | 125 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 622201 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197949837 | |
Numer producenta | 622201 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 4,5mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
32,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
32,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny |
długość całkowita | 212 mm | 152 mm |
długość grotu | 125 mm | 65 mm |
rozwartość klucza | 4,5 mm | 4,5 mm |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe | Klucze nasadowe |