• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Przegubowe klucze nasadowe, dwustronne 14X15 mm

Nr art.: 621400 14X15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 14 mm
rozwartość klucza 2 15 mm
długość klucza L 227 mm
⌀ główki D1 19,7 mm
⌀ główki D2 20,9 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 621400 14X15
EAN / GTIN 4018754025732
Numer producenta 43011415

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo; dokładnie określona tolerancja rozwartości kluczy, 12-kąt. Zintegrowana sprężyna dociskowa utrzymuje główki w zadanej pozycji.
stabilny trzon dwuteownikowy, zakończony cienkościennymi główkami z profilem AS-Drive. Ruchome główki (przestawne do 220°).

Materiał:

chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana krawędzie zaokrąglone (brak ostrych krawędzi).