Przegubowe klucze nasadowe, dwustronne 10X11 mm

Nr art.: 621400 10X11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 1 10 mm
    rozwartość klucza 2 11 mm
    długość klucza L 202 mm
    ⌀ główki D1 14,7 mm
    ⌀ główki D2 15,9 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 621400 10X11
    EAN / GTIN 4018754025664
    Numer producenta 43011011

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo; dokładnie określona tolerancja rozwartości kluczy, 12-kąt. Zintegrowana sprężyna dociskowa utrzymuje główki w zadanej pozycji.
    stabilny trzon dwuteownikowy, zakończony cienkościennymi główkami z profilem AS-Drive. Ruchome główki (przestawne do 220°).

    Materiał:

    chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana krawędzie zaokrąglone (brak ostrych krawędzi).