{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 16 mm | |
długość klucza L1 | 178 mm | |
długość klucza L2 | 44 mm | |
⌀ otworu F | 11 mm | |
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie krótkiej | 12-kątne | |
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie długiej | 6-kątne | |
kątownik | 90 stopni - 95 stopni | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX®; do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | tak | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 621341 16 | |
EAN / GTIN | 4062406750671 | |
Numer producenta | 621341 16 |