Klucze nasadowe, kątowe 15 mm

Nr art.: 621341 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 15 mm
długość klucza L1 170 mm
długość klucza L2 40 mm
⌀ otworu F 11 mm
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie krótkiej 12-kątne
profil czopu lub gniazda wyjściowego po stronie długiej 6-kątne
kątownik 90 stopni - 95 stopni
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®; do kluczy nasadowych 12-kątnych
z obu stron taki sam wymiar pod klucz tak
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 621341 15
EAN / GTIN 4062406750664
Numer producenta 621341 15

Opis

Wykonanie:

Odkuwane, przeznaczone do dużych obciążeń, nadzwyczaj wąskie pola tolerancji rozwartości. Specjalnie ukształtowana fajka przeznaczona do nakrętek na wysoko wystających śrubach. Z obu stron takie same rozwartości klucza. Wielk. 6 i 7 – z obu stron 6-kąt, od wielk. 8 – 6-kąt na długim uchwycie i 12-kąt na krótkim uchwycie. Odsadzone o ok. 90–95°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.